Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four SurroundCook Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Efficacité énergétique A+ cavité XXL 72L Affichage LCD Programmateur électronique Préconisation température Manettes rétractables push/pull Porte froide, 3 verres Inox anti-trace
• Four SurroundCook® SÉRIE 600 FLEX
• Couleur Inox anti-trace
• Volume utile cavité XXL 72L
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Chaleur tournante pulsée
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Plats surgelés, Gril, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril
• 45 recettes préprogrammées
• Nettoyage pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Affichage LCD blanc
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Préconisation de température et indicateur de montée en température
• Porte froide 3 verres, verres et porte démontables sans outils
• Fonction préchauffage rapide
• Températures de 30°C - 300°C
• 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail gris
• 1 grille support de plat
• Eclairage : 1 halogène 40W
• Puissance électrique totale maximum 3490 W
• Puissance du gril 2300 W
• Longueur du câble 1.6 m
• Livré sans prise
• Fréquence 50-60 Hz
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP (mm) 589x594x569
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) 600x560x550
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670
• Poids brut/net (kg) 31.5 / 30.5
• Fabriqué en Italie
• PNC 949 498 214
• Code EAN 7332543829682
Pour des plats toujours délicieux
Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.
Profitez de l'écran EXPlore avec ses commandes tactiles sensitives.
Découvrez une nouvelle façon de profiter de votre four àl'écran EXPlore avec ses commandes tactiles sensitives. L'interface dynamique vous offre un accès rapide et un contrôle dynamique du temps de cuisson, de la température et des autres fonctions.
Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux
Profitez d'une cuisson homogène sur plusieurs niveaux. La résistance annulaire supplémentaire vous permet de cuire uniformément sur plusieurs niveaux simultanément, quelle que soit la quantité à l'intérieur.
Un système autonettoyant pour un éclat permanent
Gardez votre four naturellement propre grâce à la fonction de nettoyage par Pyrolyse. Il détruit toutes les projections de graisses grâce à une élévation de la température à 500°C ! Récupérez les cendres et le tour est joué.
Série 600 flex four surroundcook®
Gamme
Multiple de vente
Code Douane