Table gaz email 60cm

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 60 mm

Plaque gaz enc. 4 foyer(s) 60 cm - Inox - 1 foyer : 95 mm/3000 W - 2 foyers : 70 mm/1750 W - 1 foyer : 50 mm/1000 W - Sonde : Non

 
 

Détails du produit

Ergonomie
Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.
Sécurité
Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
Confort d'utilisation
Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73211190

Multiple de vente

1

Plaque de cuisson

type d'énergie

gaz

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

construction modulaire

Non

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.