Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 9 puissances de chauffe - 3 kW - 2 boosters - Commandes sensitives - 2 minuteurs indépendants - 4 sécurités - Noir
2 foyers Hi-Light
Puissance totale : 3000 W
Commandes sensitives frontales
9 niveaux de puissance
2 minuteurs (0-99 min)
Sécurité enfants, arrêt automatique
Vitrocéramique italienne 4 mm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
échelle raccordement électrique
largeur de la partie intégrée
couleur de base du cadre
type d'énergie
Profondeur de montage
affichage de la chaleur résiduelle
finition du cadre
charge de la commande
matériau de la surface principale
type d'espaces de cuisson
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
protection de l'appareil
tension
Hauteur d'encastrement
construction modulaire
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur