Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
8074/2-0-R Actionneur poussoir à galet
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
Degré de protection (NEMA)
Type d'interface
Hauteur du capteur
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Finition de l'élément d'actionnement
Largeur du capteur
Diamètre du capteur
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
Classe de protection (IP)
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
Longueur du capteur
Avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Orientation de l'élément d'actionnement
Fonction de commutation
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Sortie électronique
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
Fonction de commutation encliquetable
Manœuvre positive d'ouverture
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Finition du raccordement électrique
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Multiple de vente
Code Douane