Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
dérive de température
sortie de signalisation de défaut
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
séparation galvanique entre les entrées
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
charge
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée CA
fréquence de fonctionnement nominale
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
Finition du raccordement électrique
fréquence de commutation
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
tension de commutation
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
Température de fonctionnement
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
type d'alimentation électrique
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
puissance de commutation
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
consommation d'énergie
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
Nbre de canaux
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
courant de commutation
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
Profondeur
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
Hauteur
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
Largeur
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
Type de pose
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
Multiple de vente
Code Douane