Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. BWT Solutech

OFFRE SOLUTECH NETTOYAGE - DÉSEMBOUAGE

2+1
OFFERT

Curatif unique contre le tartre, les boues et la corrosion pour circuits à problèmes, réseaux anciens, remplacement chaudière, rénovation, travaux. Autorisé par le Ministère de la Santé. Certification DGS n°484

OFFRE 1 Bidon 500ml SoluTECH Nettoyage Désembouage

1 ACHETÉ

500ml

+

1 ACHETÉ

500ml

=

1 OFFERT

500ml

Conditions de ventes

  • Offre réservée aux clients en comptes chez Rexel, hors Grands Comptes et Marchés Publics.
  • Limité à 2000 Bibons OFFERTS au National.
  • Limité à 20 bidons par raison sociale.
  • Vente omnicale agence et rexel.fr.
  • Conditions des ventes habituelles.
  • Dans la limite des stocks disponibles.

BWT125299985

SOLUTECH nettoyage désembouage bidon 500 ml

COMMANDER

OFFRE 2 Bidon 10L SoluTECH Nettoyage Désembouage

1 ACHETÉ

10L

+

1 ACHETÉ

10L

=

1 OFFERT

10L

Conditions de ventes

  • Offre réservée aux clients en comptes chez Rexel, hors Grands Comptes et Marchés Publics.
  • Limité à 2000 Bibons OFFERTS au National.
  • Limité à 20 bidons par raison sociale.
  • Vente omnicale agence et rexel.fr.
  • Conditions des ventes habituelles.
  • Dans la limite des stocks disponibles.

BWT125299986

SOLUTECH nettoyage désembouage bidon 10 litres

COMMANDER

OFFRE SOLUTECH PROTECTION TOTALE

2+1
OFFERT

Préventif unique contre le tartre, les boues et la corrosion pour chauffage central traditionnel (hautestempératures). Autorisé par le Ministère de la Santé. Certification DGS n°484.

OFFRE 1 Bidon 500ml SoluTECH Protection Totale

1 ACHETÉ

500ml

+

1 ACHETÉ

500ml

=

1 OFFERT

500ml

Conditions de ventes

  • Offre réservée aux clients en comptes chez Rexel, hors Grands Comptes et Marchés Publics.
  • Limité à 2000 Bibons OFFERTS au National.
  • Limité à 20 bidons par raison sociale.
  • Vente omnicale agence et rexel.fr.
  • Conditions des ventes habituelles.
  • Dans la limite des stocks disponibles.

BWT125299983

SOLUTECH protection total bidon 500 ml

COMMANDER

OFFRE 2 Bidon 10L SoluTECH Protection Totale

1 ACHETÉ

500ml

+

1 ACHETÉ

500ml

=

1 OFFERT

500ml

Conditions de ventes

  • Offre réservée aux clients en comptes chez Rexel, hors Grands Comptes et Marchés Publics.
  • Limité à 2000 Bibons OFFERTS au National.
  • Limité à 20 bidons par raison sociale.
  • Vente omnicale agence et rexel.fr.
  • Conditions des ventes habituelles.
  • Dans la limite des stocks disponibles.

BWT125301704

SOLUTECH protection total bidon 10 litres

COMMANDER

OFFRE PACK SILVERMAG

6+1
OFFERT

Fixation chauffage pour chaudières murales.
  • Modulable : 4 configurations possibles (horizontale - verticale - en angle)
  • Compact : intégrable sous une chaudière murale, même en espace restreint
  • Solide : corps et vannes en laiton nickelé

OFFRE 1 Pack Extraction Silvermag

6 PACKS ACHETÉS

500ml

=

1 OFFERT

500ml

Conditions de ventes

  • Offre réservée aux clients en comptes chez Rexel, hors Grands Comptes et Marchés Publics.
  • Limité à 2000 Bibons OFFERTS au National.
  • Limité à 20 bidons par raison sociale.
  • Vente omnicale agence et rexel.fr.
  • Conditions des ventes habituelles.
  • Dans la limite des stocks disponibles.

BWT125501755

Pack Extraction Silvermag

COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel