BOX DE 200 m INTÉGRANT UN TOURET
FAIBLE DIAMÈTRE (6,4 mm)
PERFORMANCE AU FEU : Dca-s2, d2, a2 (EN 13501-6)
CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT
• De faible diamètre (6,4 mm), ils facilitent l'installation dans les passages de câble.
• Conditionnés en boîtes de 200 m intégrant un touret, ils favorisent un tirage régulier sans à-coups, ainsi qu'une installation sans torsion ni vrilles.
• Le conditionnement en boîte dévidoir permet par ailleurs le tirage simultané de plusieurs liaisons, pour une meilleure productivité.
• Certifiés ISO 11801 et EN 50173 par un laboratoire indépendant, et optimisés pour le fonctionnement du PoE sur 4 paires (IEEE 802.3bt – 4PPoE)
• Garantie d'une performance maîtrisée.
Associé aux connecteurs GIGAMEDIA CAT6A NKJSC6ATL et aux plugs terrains PLUGIT10GS, vous disposez d'une solution haute performance et haute technologie sur paires torsadées compatible avec des applications nécessitant le 10 Gigabit Ethernet. Une solution simple, efficace, et pérenne pour vos liaisons très haut débit.
*Dans la limite des stocks disponibles