Vous avez recherché "atoll ovale" (4 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Atoll ovale E27 SSL IR blanc
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Atoll ovale E27 SSL IR noir
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge noir, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Atoll ovale E27 SSL blanc
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK10, IP55, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C
Atoll ovale E27 SSL noir
EBENOÏD
Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse noir, classe II, IK10, IP55, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C