Vous avez recherché "staccato 5000K" (5 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
STACCATO 32100lm 0-10V 5000K 200W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 32100lm 0-10V 5000K 200W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 19500lm 0-10V 5000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 19500lm 0-10V 5000K 125W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 42400lm 0-10V 5000K 260W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 42400lm 0-10V 5000K 260W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 25700lm 0-10V 5000K 150W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 25700lm 0-10V 5000K 150W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
STACCATO 13600lm 0-10V 5000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I,  220-240V
DELTA ELECTRONICS
STACCATO 13600lm 0-10V 5000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux accesso