Luminaire industriel hautes performances pour environnement exigeant intérieur/extérieur
Interface de contrôle 0-10V (standard) et DALI en option
Hauteur d'Installation jusqu'à 15 mètres
Diamètre 44cm
Température de couleur : 5000K
Flux sortant de 13600 lm
Consommation de 85 W
Efficacité de 160lm/W
UGR < 22,
L80B10 = 100 000 heures, usage inconditionnel 24H/ 24H
Protection thermique automatique de luminaire
Optique 100 degrés
Autres optiques disponibles : 60, 25, 65x110 degrés
IP66 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Option de montage: Plafond ou mural
Plusieurs accessoires optionnels: Fixation en U, Câble en Y, Diffuseur, Réflecteur, détection de présence IR, module connecté IoT ou Bluetooth Mesh
Le luminaire industriel LED Staccato allie une excellente efficacité jusqu'à 160lm/W et une extrême fiabilité. Son design simple et solide en aluminium, son indice de protection (IP66, IK10), sa température de fonctionnement jusqu'à +60°C ainsi que sa régulation thermique offre une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10) ce qui le qualifie pour de nombreuses applications dans des environnements exigeants: aciérie, usine avec environnement de température excessive, entrepôt côtier, entrepôt de très grande hauteur, transports en intérieur comme extérieur. La gamme staccato, robuste, offre 5 flux de 12500 lm à 40000 lm et plusieurs angles de diffusion (100, 60, 25 et 65x100 degrés). Disponible en régulation 1-10V standard ou DALI en option, le Staccato est également compatible avec le détecteur PIR et avec le module IoT Nedap pour une commande sans fil et prochainement le module de communication d'objet à objet « Bluetooth Mesh 5.0 ».
Les températures de couleur standard sont de 5000K et 4000K. D'autres CCT (3000K…) sont disponibles sur demande.
De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras, crochet et câbles de fixation pour un montage mural ou au plafond), et des systèmes de contrôle (capteur PIR, Nedap et boite de dérivation).
Enfin, Staccato est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 160Lm/W
La gamme Staccato dispose du marquage ENEC et est qualifié pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Staccato