Vous avez recherché "Haut parleur plafond" (150 produits)


D'autres produits intéressants : haut parleur plafond noir

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Haut-Parleur de plafond 10W blanc d=187mm
BOUYER
Haut-Parleur pour plafond 10W blanc d=187mm (polyvalent et discret)
Haut-Parleur pour plafond 10W 100V blanc certifié EN 54-24
BOUYER
Haut-Parleur de plafond 10W en 100V blanc pour sonorisation de sécurité certifié selon la norme EN 54-24
Harmonys. Haut-parleur plafonnier encastrable. IP/POE. Usage interieur
BODET TIME & SPORT
Haut-parleur plafond encastrable pour usage intérieur. Discret pour couloirs, bureaux ou classes. Diffusion de mélodies, musiques, alertes PPMS/POMSE & appel micro. Paramétrage & supervision. Volume réglable (90 db). IP/Alim: PoE
Haut-parleur de plafond 6 W, grille métallique circulaire, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille métallique circulaire avec pourtour en ABS, attaches intégrales pour un montage facile, bornier de connexion, blanc RAL 9010.
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal EN54-24, blanc RAL 9010
BOSCH SONO
Haut-parleur de plafond 6 W, grille circulaire en métal intégrée, moteur 102 mm, sans accessoire d'encastrement au plafond, certifié EN54-24, blanc RAL 9010.
Support de montage en métal avec deux pinces pour LC1
BOSCH SONO
Support de montage en métal avec deux pinces pour la fixation des haut-parleurs de plafond LC1 au plafond.
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W
BOUYER
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W à couverture étendue pour grande hauteur sous plafond
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W certifiée EN 54-24
BOUYER
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité) à couverture étendue pour grande hauteur sous plafond
Haut-Parleur plour plafond 20W 100V noir certifié EN 54-24
BOUYER
Haut-Parleur de plafond 20W en 100V noir pour sonorisation de sécurité certifié selon la norme EN 54-24
Haut-Parleur pour plafond 20W 100V blanc certifié EN 54-24
BOUYER
Haut-Parleur de plafond 20W en 100V blanc pour sonorisation de sécurité certifié selon la norme EN 54-24
Haut-Parleur pour plafond 6W certifié EN 54-24
MAJORCOM
Haut-Parleur de plafond 6W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)