Haut-parleur pour plafond 6W

Main media

Caractéristiques principales

  • Adapté à un montage encastré Oui
  • capacité de charge nominale 6 W
  • Couleur blanc

Haut-parleur de plafond 6W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Haut-parleur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

interface mobile haute-définition (MHL)

Non

barre audio

Non

haut-parleur vertical

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

projecteur de son

Non

portable

Non

haut-parleur pavillon

Non

Wi-Fi

Non

technique de transmission

100 V

Bluetooth

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

système actif

Non

Ethernet

Non

raccordement USB

Non

système bass reflex

Non

Classe de protection (IP)

autre

nombre de voies

1

Montage mural

Non

réglage du volume

Oui

capacité de charge nominale

6 W

Diamètre raccord

174 mm

fréquence

85...15000 Hz

Couleur

blanc

Profondeur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.