Vous avez recherché "coffret emporte pièce" (112 produits)

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO
BIZLINE
Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO. Poinçon à 3 dents pour une découpe facile et sans rebuts. Livré avec 30 g de pâte de coupe.
Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3, PE 9 à 48, avec axes Polydiam et clé
AGI ROBUR
Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3, PE 9 à 48, avec axes Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, avec axes, Polydiam et clé
AGI ROBUR
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, avec axes, Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7804E
KLAUKE
Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER ISO 16+20+25+32+40 avec poinçonneuse hydraulique manuelle 7804E tête longitudinale
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 40, avec axes Polydiam et clé
AGI ROBUR
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 40, avec axes Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Emporte Pièce Hydraulique 18 Volts Force Logic
MILWAUKEE
M18 HKP-201CA - Emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC 18V, 2Ah, poinçons - Coffret, 1 batterie 18V 2Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C, boulon de serrage 11,1mm & 19mm, matrices et poinçons M16, M20, M25, M32, M40
Poinçonneuse électro portative LS 50 FLEX avec un chargeur, une batterie BOSCH
KLAUKE
Poinçonneuse électro-hydraulique portative, force 60kN, comprenant une batterie BOSCH 18V/2,0Ah Li-Ion, un chargeur BOSCH, un axe de 19,0x105mm, un axe de 9,5x71mm et son adaptateur et une entretoise. Livré en coffret ABS
Poinçonneuse électro portative LS 50 FLEX avect un chargeur, une batterie MAKITA
KLAUKE
Poinçonneuse électro-hydraulique portative, force 60kN, comprenant une batterie MAKITA 18V/1,5Ah Li-Ion, un chargeur MAKITA, un axe de 19,0x105mm, un axe de 9,5x71mm et son adaptateur et une entretoise. Livré en coffret ABS
Poinçonneuse hydraulique manuelle Kwik Draw 7804E (outil seul)
KLAUKE
Poinçonneuse hydraulique manuelle Kwik Draw 7804E. Livrée en coffret avec axe de réduction 9,5/19mm + axe de 19,0x105mm + forêt à étages + entretoises.
Set d'emporte-pièces SLUG BUSTER PG 9 - 48 et 30,5mm
KLAUKE
Set d'emporte-pièces SLUG-BUSTER pour découpe ronde de diamétre PG9/11/13/16/21/29/36/48 + 30,5mm. Pour utilisation hydraulique. Livré en coffret plastique
Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 48 sans 42, avec axes Polydiam clé
AGI ROBUR
Coffret 9 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 48 sans 42, avec axes Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Set d'emporte-pièces SLUG BUSTER ISO 16 - 63
KLAUKE
Set d'emporte-pièces SLUG-BUSTER pour découpe ronde de diamétre ISO16/20/25/32/40/50/63. Pour utilisation hydraulique, Livré en coffret plastique
Set d'emporte-pièces SLUG-SPLITTER ISO 16-40
KLAUKE
Set d'emporte-pièces SLUG-SPLITTER pour découpe ronde dans l'acier inox de diamétre ISO16/20/25/32/40. Livré en coffret avec un axe de 11,1 x 108mm et un axe de 19,0 x 140mm, pour utilisation hydraulique
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 avec axes appareil Hydraulique
AGI ROBUR
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 40 pour inox avec 1 axe11 mm et 1 axe 19 mm et appareil hydraulique HYDRALU.
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 40, avec appareil hydraulique
AGI ROBUR
Coffret 5 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16à 40, avec appareil hydraulique HYDRALU, pour acier doux.
Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, avec appareil hydraulique
AGI ROBUR
Coffret 6 poinçons et matrices e-vo3+, PE 9 à 21, avec appareil hydraulique HYDRALU, pour acier doux.
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 63 avec axes appareil Hydraulique
AGI ROBUR
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3x ISO 16 à 63 pour inox avec 1 axe11 mm et 1 axe 19 mm et appareil hydraulique HYDRALU.
Kit d'emporte-pièce SPEED PUNCH ISO 16 à 63
KLAUKE
Set d'emporte-pièces SPEED PUNCH pour découpe ronde de diamétre ISO16/20/25/32/40/50/63. Livré en coffret plastique avec les axes SPEED LOCK de 9,5mm et de 19mm. Pour utilisation hydraulique
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, sans axe.
AGI ROBUR
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3+, ISO 16 à 63, sans axe, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.
Set d'emporte-pièces SLUG BUSTER ISO 16 - 40
KLAUKE
Set d'emporte-pièces SLUG-BUSTER pour découpe ronde de diamétre ISO16/20/25/32/40. Pour utilisation hydraulique. Livré en coffret plastique
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 63, avec axes Polydiam et clé
AGI ROBUR
Coffret 7 poinçons et matrices e-vo3, ISO 16 à 63, avec axes Polydiam et clé à cliquet, pour acier doux.
Emporte-pièce e-vo3, 89,0 mm, sans axe
AGI ROBUR
Emporte-pièce e-vo3, 89,0 mm, pour acier doux. Livré en coffret, sans axe, pour utilisation hydraulique uniquement.
Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 65,0 mm
AGI ROBUR
Emporte-pièce découpe rectangulaire pour connecteurs lourds, 36,0 x 65,0 mm, pour acier doux. Marque l'emplacement des 4 vis de montage du connecteur. Livré en coffret, complet, utilisation hydraulique uniquement.
Poinçonneuse hydraulique manuelle tête coudée avec emporte-pièce ISO 16 à 40
KLAUKE
Coffret d'emporte-pièce SLUG-BUSTER ISO 16+20+25+32+40 avec poinçonneuse hydraulique manuelle tête coudée et articulée