Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO. Poinçon à 3 dents pour une découpe facile et sans rebuts. Livré avec 30 g de pâte de coupe.
Poinçon à 3 dents pour une découpe facile et sans rebuts.
Composé des emporte-pièces et des vis suivants :
15.2 mm/PG 9 - 16.5 mm/ISO 16 - 18.6 mm/PG 11 - 20.4 mm/PG 13 et ISO 20.
22.5 mm/PG 16 - 25.4 mm/ISO 25 - 28.3 mm/PG 21 - 32.5 mm/ISO 32.
1 vis brunie à butée à billes 10 x 1.0 x 50 mm BIZ 700 291.
1 vis brunie à butée à billes 12 x 1.5 x 60 mm BIZ 700 292.
Livré avec 30 g de pâte de coupe.
Capacité de découpe de 1 mm dans l'inox avec vis M10 et de 2 mm avec vis M12.
Capacité de découpe de 2 mm dans la tôle avec vis M10 et de 3 mm avec vis M12.
Acier à forte teneur en carbone.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
matériau à traiter
tailles de trou PG
tailles ISO des emporte-pièces
nombre de boulons de traction
nombre de perforateurs de tôle
avec coffret/étui
trous de clivage
type d'actionnement mécanique
type d'actionnement hydraulique
avec outil