Vous avez recherché “coffret polyester marina ip66 ik10 - 500x400x200mm” “(1237 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x200mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 400x300x200mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 300x220x160mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 300x220x160mm avec 1 verrou double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 500x400x206mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 610x400x257mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 610x400x257mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 820x610x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 820x610x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1020x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1020x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1220x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Coffret polyester Marina IP66 IK10Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 avec porte vitrée 400x300x206mm et 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN et IEC 60695-2-11
PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 530x430x200mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 847x636x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 847x636x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 647x436x250mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 1056x852x350 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 1056x852x350mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300 - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 747x536x300mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 308x250x160 - IP66 - RAL 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 308x255x160mm - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 1 verrou - installation murale - porte pleine - verrou : double barre 3 mm
PanelSeT - Coffret polyester 430x330x200 - Porte vitrée - IP66 Ral 7035
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - coffret polyester - 430x330x200mm - porte vitrée - IP66 - gris (RAL 7035) - avec 1 corps, 1 porte, 2 verrous - installation murale - porte : transparente - verrou : double barre 3 mm
Coffret PV 1000V 6 MPPT de 1 string 6 intersectionneurs sans paraf, avec Mx POLY
MADENR
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 6 MPPT de 1 string, 6 intersectionneurs 50A sans parafoudre, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK10 500X430X210mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Coffret PV 1000V 8 MPPT de 1 string 8 intersectionneurs sans paraf, avec Mx POLY
MADENR
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 8 MPPT de 1 string, 8 intersectionneurs 50A sans parafoudre, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK10 650X430X210mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Coffret PV 1000V 10 MPPT de 1 string 10 intersectionneurs sans para avec Mx POLY
MADENR
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 10 MPPT de 1 string, 10 intersectionneurs 50A sans parafoudre, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK10 650X540X260mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Coffret PV 1000V 4 MPPT de 2 stings 4 intersectionneurs avec parafoudre POLY
MADENR
Coffret photovoltaïque 1000 VDC 4 MPPT de 2 strings, 4 intersectionneurs 50A avec parafoudre dans un coffret polyester IP65 IK10 500X430X210mm, entrées sur MC4 et sortie via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm pour charge 150kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Jeu 4 pattes de fixation murale coffret Marina hauteur 300mm - charge 100kg
LEGRAND
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm pour charge 100kg - livré avec couvercle de finition - montage en position verticale ou horizontale (horizontale uniquement si coffret avec toit) - RAL7035
Came de fermeture - pour coffret Marina - accessoire
LEGRAND
Came de fermeture pour coffrets Marina uniquement - finition noir - Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires