Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 720x510x250mm - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière plastique
  • Largeur 500 mm
  • Hauteur 700 mm
ICON

Coffret polyester Marina IP66 IK10 720x510x250mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

 
 

Détails du produit

Coffret polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures :
- Hauteur 720mm- Largeur 510mm- Profondeur 250mm Equivalence coffret métal :
- Hauteur 700mm- Largeur 500mm- Profondeur 250mm
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Marina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

finition du couvercle

fermé

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

4 mm

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

épaisseur de matériau du boîtier

3.5 mm

avec serrure

Oui

adapté à un parafoudre

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

couvercle/porte transparent(e)

Non

IK

IK10

type de porte

unique

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

maintien de fonction

sans

Matière

plastique

possibilité de montage en saillie

Non

profondeur intérieure

211 mm

type de couverture

porte

profondeur d'encastrement

255 mm

Traitement de surface

non traité

Avec plaque de montage

Non

Profondeur

250 mm

numéro RAL

7035

Largeur

500 mm

Couleur

gris

Hauteur

700 mm

Type de pose

saillie

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Marina

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.