Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6A S/FTP blindé impédance 100ohms avec plug spécial 'préhension aisée' - longueur 5m - LSOH vert RAL6026 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173
Condamnateur multiple de disjoncteurs modulaires avec cordon PVC, D=4 mm/ L 5m, à passer dans les points de condamnation. Plastique rouge jaune. Accepte 3cadenas, anse D=4 à 6mm. Marquage: identification de l'intervenant
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G Exterieur 5M PE OD : 5.7 mm,ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D