Vous avez recherché "gaine ik10" (63 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Flexichoc 3522 nbg tap 40/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 40/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 63/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 50/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 90/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 90/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 110/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 110/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 40/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 40/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 75/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 75/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
GTL - Kit GTL H2,60M (Gaine Technique Logement)-IK10/750°c GWT-NF-Mini cde 2pcs
ABB
GTL - Kit Gaine technique de logement - 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de séparation et 4 agrafes / supports de coffrets- H2600mm L250mm P63mm - 13 modules - pour Résidentiel / Petit tertiaire-NF- IK10/750°c GWT-Colisage 2pcs
Conduit IRL 4554 Extral D=20mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 20mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 4554 Extral D=25mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 25mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 4554 Extral D=32mm -finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 32mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Conduit IRL 4554 Extral D=16mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 16mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide D=16 à 25mm
LEGRAND
Collier à embase IK10 réglable pour conduit rigide IRL 4552 ZH et IRL 4554 Extral diamètre 16mm à 25mm
Conduit IRL 4554 Extral D=40mm - finition noir
LEGRAND
Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 40mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire
Flexichoc 3522 nbg tap 160/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 160/25 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 90/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 90/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 50/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 50/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Flexichoc 3522 nbg tap 63/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg tap 63/50 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduits DuoGliss 4433 D=20mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 20mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=32mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 32mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=25mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 25mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Conduits DuoGliss 4433 D=40mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 40mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé
Flexichoc 3522 nbg sta 40/200 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée
COURANT
Flexichoc 3522 nbg sta 40/200 - Gaine ICTA IK10, résistance aux chocs élevée - Pose en montage apparent, encastré et noyé à l'intérieur des bâtiments ou en souterrain - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduits DuoGliss 4433 D=63mm pour courant fort - RAL7012
LEGRAND
Conduit cintrable annelé DuoGliss 4433 diamètre 63mm pour courant fort - RAL7012 - IP68 conduit seul ou IP44 conduit + manchon IK10 - haute résistance à l'écrasement (1250N) et aux chocs (6J) - conforme à la norme EN 61386-22 - ignifugé