Conduit IRL 4554 Extral D=40mm - finition noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Sans halogène Non
  • Diamètre 40 mm
  • Couleur noir
ICON

Conduit rigide IRL 4554 Extral de diamêtre 40mm IK10 IP68 longueur 3m - finition noire

 
 

Détails du produit

Conduit IRL4554 Extral - diamètre 40mm - Couleur noir
IK10 / IP68 - Conduit + manchon ou cintre : IP44 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité : IP55 - Conduit + manchon ou cintre + joint d'étanchéité + colle : IP65
Matière : polycarbonate - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pour installation en saillie (intérieur/extérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

39173300

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

très lourd (classe 5)

convient pour une installation extérieure

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

avec manchon

Non

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-45...120 °C

Matériau

PC/ABS

diamètre intérieur

34.8 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

40 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.