Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Manchon de raccordement D= 25 mm en polypropylène (x 40). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
BIZCLIP simple D= 32 mm PA 6 gris (x 50) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
ICTA sp gris tag 32/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Conduit cintrable ICTA TurboGliss D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - bleu RAL5010 - conforme à la norme EN 61386-22
Conduit cintrable ICTA Standard D=32mm pour courant fort avec tire-fils résistants et non rétractables en acier galvanisé - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22
TINB anti-uv noir 32/50 - Gaine ICTA 3422 résistante aux UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Boîte pavillonnaire MEGABOX NO AIR, grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1/4 de tour. 28 entrées ICTA16/20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32
Boite BBC Pavitherm pour combles perdus et faux plafonds 4 Faces Operculées - Emaballage Individuel - 64 entrées ICTA (de D=16mm à D=32mm) Volume 3200 Cm3 Pose et démontage rapides, Tenue au fil incadescent 850°C
Manchon de raccordement D= 32 mm en polypropylène (x 20). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
Boîte de banche Maxibanche Dos à Dos D=25 : Pour gaine ICT D=25. Entrées droites, structure tubulaire et goupille de sécurité. Isophonie validée par le CSTB. Assure une installation conforme et résistante.
Préfilé noir 16/100 fil alarme 1p awg20 rouge se na sys1 sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Préfilé noir 20/100 4g2.5 bnrv/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Préfilé noir 20/100 5g1.5 bnnnv/j ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
Préfilé noir 16/100 3x1.5 mmr ho7vu sta - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France
ICTA sp noir tap 32/50 - Gaine ICTA 3422 pour la protection des installations électriques - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France