Boîte pav. MEGABOX No Air BBC 250x250x85

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 250 mm
  • Largeur 250 mm
  • Profondeur 85 mm

Boîte pavillonnaire MEGABOX NO AIR, grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1/4 de tour. 28 entrées ICTA16/20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32

 
 

Détails du produit

La boîte pavillonnaire MEGABOX No Air pour combles et faux-plafonds offre un très grand volume de câblage. Idéal pour les connexions multiples et les pieuvres électriques. Montage et démontage rapide du couvercle grâce à des vis 1/4 tour. Livrée montée.

No air pavillonnaire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

couvercle transparent

Non

montage dans le sol

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP20

pour diamètre du tube

32 mm

avec blindage

Non

section de conducteur max.

32 mm²

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

38

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

Longueur

250 mm

maintien de fonction

sans

forme

rectangulaire

plombable

Non

garnissage

sans

Largeur

250 mm

Traitement de surface

non traité

Profondeur

85 mm

sans halogène

Non

Type de pose

montage mural/au plafond

Couleur

autre

finition du couvercle

couvercle de montage

Info produit

Gamme

No air pavillonnaire

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.