Vous avez recherché "vertical " (75644 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Radiateur panneau VERTICAL 21 1800 450
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm, largeur 450mm, puissance 1526 W
Radiateur panneau VERTICAL 22 2100 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2100mm, largeur 600mm, puissance 2619 W
Radiateur panneau VERTICAL 22 1950 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1950mm, largeur 600mm, puissance 2484 W
Radiateur panneau VERTICAL 21 1800 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1800mm, largeur 600mm, puissance 2009 W
Radiateur panneau VERTICAL 22 1800 450
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm, largeur 450mm, puissance 1774 W
Radiateur panneau VERTICAL 22 1950 750
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1950mm, largeur 750mm, puissance 3084 W
Radiateur panneau VERTICAL 22 1800 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1800mm, largeur 600mm, puissance 2345 W
Radiateur panneau VERTICAL 21 1950 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1950mm, largeur 600mm, puissance 2148 W
Radiateur panneau VERTICAL 21 2100 600
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 2100mm, largeur 600mm, puissance 2290 W
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 716W + 750W, H 1540 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 716W (dT50) + 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 571W + 500W, H 1220 mm / L 500 mm
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 571W (dT50) + 500W, hauteur 1220 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A finition blanc
LEGRAND
Prise de courant Surface dooxie 16A finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition
Cadre saillie - 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Cadre saillie 1 poste Soliroc IK10 antivandale - reçoit les presse étoupe ISO20 - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur démontable uniquement par perçage - pour lieux à risques ou sans surveillance
Prise de courant avec terre - Composable - Saillie
LEGRAND
Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable - Idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent
Plaque 1 poste - Soliroc - IK10 - antivandale
LEGRAND
Plaque 1 poste Soliroc IK10 livrée avec 4 bouchons obturateurs - antivandale - 4 points de fixation par chevillage de la plaque sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1000W, H575 mm / L628 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 628 mm, 5 éléments, Blanc RAL 9010
Volga Plus EL, Régul.digitale+oeil NF, Blanc RAL 9010, 1500W, H575 mm / L928 mm
ACOVA
Radiateur ACOVA Volga Plus Electrique, Régulation digitale + oeil NF Perf, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 928 mm, 8 éléments, Blanc RAL 9010
Plaque carrée dooxie 1 poste finition Blanc
LEGRAND
Plaque de finition version carrée dooxie 1 poste finition blanc avec système de rattrapage des défauts du mur