Atoll Spa Mixte Blanc RAL 9016, 571W + 500W, H 1220 mm / L 500 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance calorifique (nominale) 571...571 W
  • puissance d'entrée max. chauffage 571 W
  • Couleur blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 571W (dT50) + 500W, hauteur 1220 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Fabriqué en Europe. - Eléments ronds horizontaux (diam. 23 mm). - Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux. - Console de fixation murale réglable fournies et peintes dans la couleur de l'appareil. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base blanc Traffic White (RAL 9016). - Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé en bas à droite de l'appareil. - Mixte : utilisation en intersaison, quand la chaudière est toujours à l'arrêt. - Pression de service : 4 bars.
- Thermostat d'ambiance à affichage digital rétro éclairé. - Programmation hebdomadaire personnalisable. - Sélection de modes (confort, éco, hors gel, auto, arrêt). - Marche forcée 2h. - Détection d'ouverture de fenêtre. - Verrouillage possible des commandes. - Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres.

Atoll spa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Atoll spa

Multiple de vente

1

Sèche-serviettes mixte

degré de brillance

brillant

nombre de points de fixation murale

3

forme du cadre

droit

forme du collecteur

carré

vanne thermostatique intégrée

Non

forme du tube

rond

avec raccordement 1 point

Non

exposant N

1.26

commande à distance possible

Non

dimension du filetage (en pouces)

1/2 pouce

raccordement fileté

filetage intérieur

avec orifice de vidange

Non

puissance calorifique (nominale)

571...571 W

pression de travail max.

11.5 bar

avec purgeur d'air

Oui

livré avec robinetterie thermostatique

Non

livré avec robinetterie manuelle

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire

Oui

gestion via application

Non

position du boîtier de commande

autre

puissance d'entrée max. chauffage

571 W

avec matériau de fixation

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

auto-apprentissage

Non

fréquence de la tension d’alimentation

50...50 Hz

Tension d'alimentation

230...230 V

sens de montage

vertical

avec détecteur de présence

Non

contenu en eau

5.49 l

position du collecteur

à gauche et à droite

avec ventilateur

Non

Matériau

acier

nombre de tubes

22

régulation de puissance

électronique

programmable

Non

avec télécommande

Non

pivotant

Non

avec minuterie

Oui

poids

8.9 kg

numéro RAL

9016

Profondeur

64 mm

Hauteur

1220 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.