Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
witty plus borne de recharge avec flow, IP55 1x 7,4 ou 22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, optim. sol. expert avec XEM470 inclus
witty solar Kit comprenant une borne de recharge witty solar 1x7kW M3T2S avec RFID, 1 Gestionnaire d'optimisation de l'autoconsommation flow et 1 Compteur pour le photovoltaïque en 230V
witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).
witty solar carte accessoire RJ45 de communication et de gestion pour borne de recharge XEV1K, permet la communication via le réseau informatique avec le gestionnaire de supervision et d'autoconsommation flow
witty solar Kit lecteur RFID pour borne de recharge XEV1K, nécessite le gestionnaire de supervision et d'autoconsommation flow pour la gestion des badges.
witty solar Kit comprenant une borne de recharge witty solar 1x22kW M3T2S avec RFID, 1 Gestionnaire d'optimisation de l'autoconsommation flow et 1 Compteur pour le photovoltaïque en 400V
La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et solar).