witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 22 kW
  • nombre de points de chargement 1

witty plus borne de recharge, IP55 1x 7,4/22kW 1Ph/3Ph avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accès par RFID, application bluetooth, carte de com. OCPP, compteur MID intégré à la borne, compatible solar avec XEM470

 
 

Détails du produit

La borne de recharge witty plus permet la recharge en 7.4kW ou 22kW, elle intégre nativement la communication OCPP , un compteur MID, la gestion de la Télé-Information Client (TIC), faisant de la witty plus, la borne de recharge compatible pour toutes les applications de recharge en résidentiel ou collectif. Elle permet aussi d'être connecté à un opérateur de mobilité pour la recharge du salarié à domicile.
Witty plus, La borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et petit tertiaire
L'unique référence XVL122STI est disponible en 22 kW triphasé et paramétrable en 7,4kW monophaséL'accès à la recharge se fait :
•En libre accès
•Sécurisé par badge RFID (fourni)Installation :
•Sur pied
•Au murLa recharge est pilotable via :
•L'entrée TIC (filaire ou radio)
•Le contact de pilotageLes autres atouts de l'offre witty plus sont :
•40% plus petite que les versions précédentes
•Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
•La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s'affranchir d'une protection de type B. Le protocole OCPP est intégré
•Le comptage intégré est certifié MID
•Compatible d'origine avec les solutions d'optimisation (via les compteurs XVA6xx) et de surpervision solaire (via le serveur flow XEM470)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Witty plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Witty plus

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

utilisation et configuration via application mobile

Oui

convient pour une charge dynamique

Oui

gestion intégrée de la charge statique

Oui

compteur électrique compatible avec directive MID

Oui

mise réseau via LAN

Oui

Plug & Charge selon ISO 15118

Non

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)

1.6

export de l'historique de charge

Oui

avec interrupteur à clé

Non

standard radio 5G

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

0 m

connectable via Wi-Fi

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré

Oui

Compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

22 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP55

fréquence

50/60 Hz

IK

IK10

tension d'entrée

400...440 V

puissance de raccordement nominale

22 kW

Matière

plastique

avec affichage

Non

Profondeur

150 mm

Hauteur

370 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.