Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret AC mono 5kW en Legrand pour onduleur centralisé avec disjoncteur C25 et différentiel 25A 300mA type A, parafoudre monophasé TT avec protection C20 dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Onduleur monophasé SUNNY BOY 5KW sans transformateur 2MPPT indépendants SMA Smart Connected SMA ShadeFix Simplicité d'installation et de surveillance Interfaces RS485 WLAN et Ethernet intégrées protocoles SMA Modbus et Sunspec
Onduleur triphasé SUNNY TRIPOWER 5KW sans transformateur 2MPPT indépendants SMA Smart Connected SMA ShadeFix Simplicité d'installation et de surveillance Interfaces RS485 WLAN et Ethernet intégrées protocoles SMA Modbus et Sunspec
Onduleur monophasé hybride 5KW SUNNY BOY SMART ENERGY sans transformateur. Conçu pour le Full Home Backup monophasé avec fonction Secure Power Supply déjà intégrée. Couplage DC de batteries lithium-ion haute tension. Batterie non fournie
Aérotherme comptact et robuste déstiné à une utilisation fixe qui convient aux locaux tels que les petits entrepôts. Câblés en 400V 3N~ (commutable en tri 230V). IP44. Thermostat TAP16R à commander séparément.
FUSADEE cartouche parafoudre de remplacement pour parafoudres énergie < 100A, 5kW, diamètre 14mm x 51mm hauteur, up= 0,8kV, coloris bleu, pour parafoudres énergie avant 1998
Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000-5K-LB0 d'une puissance de 5 kW, rendement élevé, double tracker MPPT, protections DC intégrées et communication via FusionSolar.