Vous avez recherché "rail din 19" (49 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Siemens 6ES7590-1AE80-0AA0 S7-1500, profilé support  482,6 mm (19')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 482,6 mm (env. 19 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
ABB 066419 Kit montage rail DIN XT1 4P
ABB
Platine pour fixation sur rail Din pour un disjoncteur XT1 - Nombre de pôles 4 Il fait partie du groupe de produits Accessories for Tmax XT et est adapté pour la classe de produit SACE Tmax XT.
OBO Bettermann 1123191 Support mural WBDHE 41 FT/134x110x102/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Support mural WBDHE 41 FT/134x110x102/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Montant en I 80x42x1700 Acier galvanisés à chaud
OBO BETTERMANN FRANCE
Montant en I 80x42x1700 Acier galvanisés à chaud Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
Montant en U à 3 côtés perforés US 7 110 FT/70x50x1100/GAC
OBO BETTERMANN FRANCE
Montant en U à 3 côtés perforés US 7 110 FT/70x50x1100/GAC Acier, St / galvanisé à chaud par trempage, DIN EN ISO 1461
SAMPLE CH20M12 2/2 PCB Composants sur CI Ensemble de boîtier de rail support DIN
WEIDMULLER
Ensemble de boîtier de rail support DIN (boîtier modulaire), Largeur: 12.5 , IP20 en condition installée, PA 66 GF 30, Plastique, noir
Unité de commande pour contrôle circadien, APCON CIRC-DR, rail DIN
RIDI
Appareil de commande DALI pour le contrôle cycles circadiens, Human Centric Lighting. Batterie intégrée pour horloge DALI,été/hiver réglable. Config. via l'APP ou logiciel, DALI Cockpit. Une unité partielle de largeur, montage sur rail DIN.
UZG624 Chassis modulaire UK600 2 Rangées
ABB
Support d'appareil avec rails DIN amovibles, adapté pour coffret UK62..., le cadre de rail DIN en métal solide avec trous pour clé assure une installation facile et rapide .
Porte-fusible 800VAC 800VDC UL 27x60 N Indicateur visuel Cosses annulaires IP20
MERSEN (EX FERRAZ SHAWMUT)
Porte-fusible UltraSafe 800VAC 800VDC UL Taille du fusible 27x60 N Indicateur visuel Cosses annulaires IP20
Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 25A, type G/A-NA, 30mA
EATON INDUSTRIES
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l'industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 25A, type G/A-NA, sensibilité: 30mA
Interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 100A, type S, 100mA
EATON INDUSTRIES
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l'industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 2P, 100A, type S, sensibilité: 100mA
Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type AC, 300mA
EATON INDUSTRIES
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l'industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 25A, type AC, sensibilité: 300mA
Int. Diff. digital FRCdM, 4P, 25A, type G/B+ 60Hz, 30mA, sensible tous courants
EATON INDUSTRIES
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l'industrie, interrupteur différentiel digital FRCdM, 4P, 25A, type G/B+ 60Hz, sensibilité: 30mA, sensible & tous les courants
Interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 16A, type G/F, 300mA
EATON INDUSTRIES
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l'industrie, interrupteur différentiel FRCmM, 4P, 16A, type G/F, sensibilité: 300mA
S804PV-SP6 - Disjoncteur modulaire PV - 4P - 6A - 1500VDC - Icu 5kA - 6 mod.
ABB
S804PV-SP6 - Disjoncteur modulaire - Série S800PV - Application Photovoltaïque DC - 4P - 6A - 1500VDC - Icu 5kA - 6 modules - montage sur rail DIN - IEC/EN 60947-2 - Ui 1500V selon EC/EN 60664-1 - Uimp 8kV