Vous avez recherché "rail din symetrique" (218 produits)

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Bizline 200235 Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Bizline 200240 Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Bizline 200210 Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Bizline 200215 Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m
BIZLINE
Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m idéal pour la fixation d'appareils modulaires plus lourds et/ou lors de grandes distances entre les points de fixation. Pratique : fixation par encliquetage sans accessoire.
Schneider Electric NSYSDR200D PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN symétrique type A - perforé - 35x15mm - L2000mm - épaisseur : 1,5mm - acier galvanisé - perforé- fixation par l'élément de fixation - structure de l'enveloppe emplacement
nVent Eriflex 557950 Rail DIN, profil symétrique perforé, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique perforé PDR15-2M.
Legrand 037407 Rail DIN symétrique à couper profondeur 15mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique - équipement pour coffrets et armoires - à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
Schneider Electric NSYSDR200BD PanelSeT - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - rail DIN symétrique type B - perforé - 35x7,5mm - L2000mm - H7,2mmxl35mm - acier galvanisé - réglage : pas 25 mm, réglage continu
nVent Eriflex 557800 Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 7,5 mm x 2000 mm x 1 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR7X2M.
nVent Eriflex 557900 Rail DIN, profil symétrique, 35 mm x 15 mm x 2000 mm x 1,5 mm
NVENT ERIFLEX
Profilé de fixation pour l'assemblage rapide de tous types de cadres. Rail DIN, symétrique, DR15X2M.
Siemens 6ES7590-1AB60-0AA0 S7-1500, profilé support 160 mm (6,3')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Legrand 047723 Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 15mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique avec oblongs à couper de longueur 2m profondeur 15mm - équipement pour coffrets et armoires
Legrand 047722 Rail DIN symétrique avec oblongs à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
LEGRAND
Rail DIN symétrique avec oblongs à couper de longueur 2m profondeur 7,5mm - équipement pour coffrets et armoires
Siemens 6ES7590-1AC40-0AA0 S7-1500, profilé support 245 mm (9,6')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 245mm (env. 9,6 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Siemens 6ES7590-1AE80-0AA0 S7-1500, profilé support  482,6 mm (19')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 482,6 mm (env. 19 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Siemens 6ES7590-1AF30-0AA0 S7-1500, profilé support 530 mm (20,9')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 530mm (env. 20,9 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Siemens 6ES7590-1BC00-0AA0 S7-1500, profilé support  2.000mm (78,7)
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 2000mm (env. 78,7 pouces) sans vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais pour autodénudage, vis de mise à la terre
Siemens 6ES7590-1AJ30-0AA0 S7-1500, profilé support  830m (32,7')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 830 mm (env. 32,7 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Schneider Electric A9C15908 Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 CDSs - délesteur mono 2 voies - 230Vca - H77mmxL90mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, mural, montage sur panneau
Schneider Electric A9C15907 Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - H87mmxL36mmxP60mm - blanc (RAL 9003) - 4 pas de 9 mm - support de montage : rail DIN symétrique 35 mm, raccordement : borne à vis 6 mm²- IP20, IP40
Schneider Electric A9A15306 Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Schneider Electric A9A15215 Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL54mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 4 pas de 9mm - blanc - IP20
Schneider Electric A9A15219 Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL90mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 10 pas de 9mm - blanc