Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Tube - conduit rigide tulipé - blanc (RAL 9003) - D= int. 21.4 ext. 25mm - 750N - PVC - GT3321 - NF - non propagateur de flamme - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 16-20 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Attache fixe-tubes multi-diamètre avec insert-poussoir pour tube IRL 25-32 mm, pouvant être installé à la main sur béton ou brique avec diamètre de perçage 6 mm. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 25mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle blanc RAL7010 antimicrobien pour pose en saillie ou encastré, pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches - non propagateur de la flamme
Clip fixe-tubes encliquetable et robuste pour tube IRL diamètre 25 mm, pouvant être installé à la main sur une multitude de structures grâce à sa gamme complète d'accessoires. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Cintre grand rayon 90° IP44 D=25mm et rayon 90mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Attache fixe-tubes multi-diamètre encliquetable pour tube IRL 20-25 mm, pouvant être installé à la main sur une multitude de structures grâce à sa gamme complète d'accessoires. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Attache fixe-tubes multi-diamètre encliquetable pour tube IRL 25-32 mm, pouvant être installé à la main sur une multitude de structures grâce à sa gamme complète d'accessoires. Rapide à installer en intérieur et extérieur. Sans halogène.
Clip fixe-tubes encliquetable et robuste pour tube IRL diamètre 25 mm, pouvant être installé dans un trou de 6mm sur béton, à la main, à l'aide de l'insert poussoir ou d'une simple vis, sur une multitude de structures. Sans halogène.
Manchon pour conduits de diamètre 25mm - ignifugé - gris RAL7035 - accessoire pour conduits cintrables et rigides - disponible en 3 couleurs pour une meilleure intégration à l'environnement de pose (gris, blanc et sable)
Manchon pour conduit rigide de diamètre 25mm - sable RAL1015 - accessoire disponible en diamètre 16mm à 63mm et en 3 couleurs (gris, blanc et sable) - peut être peint avec des peintures adaptées
Manchon réducteur pour conduits D=25mm pour réduction de D=25mm à D=20mm - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Boîte de banche Maxibanche GTI D=25 : Pour tube IRL D=25. Entrées inclinées GTI, structure tubulaire et goupille de sécurité pour une résistance mécanique optimale. Facilite le tirage des câbles et assure une installation stable.
Boîte de banche Maxibanche Dos à Dos IRL : Entrées droites, structure tubulaire et goupille de sécurité. Isophonie validée par le CSTB. Assure une installation conforme et résistante.
Boîte de banche unique Maxibanche ONE D=25 : Pour tube IRL D=25. Maintien excellent avec aimants Eaton et entrées inclinées GTI pour faciliter le tirage des câbles. Assure une installation rapide et efficace.