Lyre à clipsage D=25mm - finition sable RAL1015

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation borne
ICON

Lyre à clipsage pour conduits rigides IRL3321 diamètre 25mm - sable RAL1015 - disponible en 3 couleurs (gris, blanc et sable) et en diamètre 16mm à 63mm

 
 

Détails du produit

Lyre à clipsage pour tube IRL diamètre 25mm
Pour conduits rigides IRL3321
Sable RAL1015

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation pour tubes

connectable

Non

avec pièce intercalaire

Non

Type de fixation

borne

Matériau

plastique

fermé

Non

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.