DESCRIPTION PRODUIT
Perforateur sans fil SDS+ 28V 4,2 Ah
LE PLUS PRODUIT
Un rapport poids / performance exceptionnel : l'un des outils les plus efficaces de sa catégorie
AVANTAGES
- Compact, léger et robuste pour un travail polyvalent et quotidien
- Grande capacité de la batterie de 4,2 Ah : pour une plus longue durée d'utilisation
- Batterie lithium à charge rapide : 48 minutes par charge complète
- Indicateur de charge de la batterie
- Précision de l'amorce grâce à la gâchette à variateur de vitesse
- Butée de profondeur réglable et amovible
- Poignée Softgrip pour plus de confort
COMMANDER
APPLICATIONS
- Pose de chevilles
- Forage dans le béton et la maçonnerie
- Perçage occasionnel dans le bois et l'acier avec le mandrin 3 mors à serrage manuel en option
Pour profiter d’une garantie de 5 ans offerte, utilisez le code promo 328REXEL19. Pour enregistrer vos outils, rendez-vous sur www.spitpaslode.fr, inscrivez-vous sur ‘mon parc outils’, en communicant vos coordonnées, modèle et numéro de série, ainsi que votre preuve d’achat datée entre le 20/05/2019 et le 02/06/2019. La garantie 5 ans s’applique sur les équipements présentés sur le site rexel.com avec la mention GARANTIE 5 ANS, hors batterie, chargeur et accessoires. Fin d’enregistrement des garanties le 28/07/2019.