Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.
Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.
Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.
Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.
Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.
A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.
En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".
En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.
En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.
Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?



Découvrez notre nouvelle solution thermodynamique fabriquée en France et pensée pour les projets de rénovation en maisons individuelles : La HMP70. Une pompe à chaleur Air/Eau monobloc haute température (jusqu’à 70°C) avec maintien de puissance par grand froid.
• Pompe à chaleur
• Pompe à chaleur air/eau
• Fluide R290
• Discrétion
• Design
• Chauffage
• Eau chaude sanitaire
• Rénovation
• Maison individuelle
• Fabrication française


Disponible en 9 et 12 kW et cascadable jusqu’à 24 kW. Solution complète, elle permet la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire (intégrée ou déportée selon modèle). Compatible avec tous les émetteurs (plancher/plafond chauffant, ventilo-convecteurs, radiateurs haute température). En cas de remplacement d’une chaudière, gain d’au moins 2 classes de DPE.
• Fonctionnement 100% thermodynamique jusqu’à -7°C d’air extérieur et 65°C d’eau (sans recours à l’appoint électrique).
• Confort sans compromis : maintient toute sa puissance* de chauffage, même pendant les cycles de dégivrage.
• Récupération de la chaleur : grâce à l’isolation du compresseur, la chaleur générée par celui-ci est entièrement récupérée et réinjectée dans le circuit d’eau de chauffage.


• Installation simplifiée : la conception monobloc ne nécessite aucune manipulation de fluide
• Discrétion acoustique : isolation thermo-acoustique du compresseur et mode silence + pour une programmation encore plus discrète des plages de fonctionnement.
• Fabrication française : la HMP70 est conçue et fabriquée dans notre usine des Hauts-de-France
*concerne la HMP70 9 kW