Calisolar est un fourreau résistant aux UV utilisé pour la protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain.
Calisolar est disponible en ⌀75, ⌀90, ⌀110 et ⌀160. Il s’adapte à différents environnements de pose, une polyvalence qui simplifie la mise en œuvre.
Les gaines calisolar offrent une résistance aux UV pour une pose en saillie extérieure et peuvent être installées en souterrain conformément aux normes en vigueur. Elles sont dotées d'une double-peau facilitant le passage des câbles et intègrent un fil tire-aiguille en polyamide pour simplifier la mise en œuvre. Chaque couronne est livrée avec un manchon.
Dans le cadre des installations photovoltaïques, il peut être utilisé pour :
En dehors des applications photovoltaïques, Calisolar peut aussi correspondre à d’autres besoins en termes de protection de câbles grandes sections à l’extérieur des bâtiments.
COURANT est une PME familiale française spécialisée dans la production de gaines, tubes et grillages en plastique destinés aux professionnels de l’ électricité et de la bio-électricité, des travaux publics, du bâtiment et du sanitaire.
Depuis déjà 3 générations, cette PME est dirigée par la famille COURANT. L’humain est placé au cœur de notre savoir-faire pour une fabrication 100% française de qualité.