Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here
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
  1. Accueil
  2. Philips - Solution Ledinaire EcoSet

Solution Ledinaire EcoSet

Découvrez les luminaires Ledinaire EcoSet pour rénover simplement votre installation d’éclairage On/Off avec une solution LED automatisée ! Très simple à installer et construit pour durer, vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.

Les avantages de la solution :

  • • Ultra simple à installer
  • • Factures d’énergie moins élevées
  • • Retour sur investissement rapide
Brochure EcoSet
Pack complet 4 panels + détecteur + télécommande Pack complet
(4 panels - détecteur - télécommande - interrupteur)
Découvrir
Panel Panel
Découvrir
Détecteur PIR Détecteur PIR
Découvrir
Télécommande Bluetooth Télécommande Bluetooth
Découvrir
Interrupteur sans fil Interrupteur sans fil
Découvrir
Panel Ledinaire EcoSet
Le Panel Ledinaire EcoSet est conçu avec un driver sans fil intégré, qui se combine avec un détecteur de mouvement et de luminosité externe alimenté en filaire, permettant une gradation et extinction automatisées. Possibilité de personnaliser votre éclairage selon vos préférences avec les paramètres de capteur réglables.
Idéal pour les applications bureaux, le panel EcoSet est disponible en 4000K, avec un flux lumineux de 3400lm, une durée de vie de 50 000 heures et des accessoires de montage.
Capteur Ledinaire EcoSet
Le capteur Ledinaire EcoSet minimise la consommation d’énergie de l’installation en combinant détection de mouvement et de luminosité. Il se paramètre au moyen d'une télécommande et de commutateurs DIP situés à l’arrière du capteur. Installé à 3m de hauteur, le capteur détecte les mouvements dans un rayon de 5 m. Le contrôle des luminaires EcoSet se fait grâce la technologie maillée embarquée. D'un indice de protection IP20, il nécessite peu de maintenance grâce à son alimentation filaire et peut être encastré ou posé en saillie.
Télécommande Ledinaire EcoSet
La télécommande Ledinaire EcoSet est un outil pratique qui permet de configurer simplement et rapidement des luminaires via Bluetooth. Elle permet aussi de modifier les paramètres du capteur pendant et après l’installation offrant un meilleur contrôle sur votre système d’éclairage. Possibilité de grouper les luminaires EcoSet et personnaliser l’éclairage selon vos besoins avec des réglages simples et rapides.
Guide d’installation rapide
Le guide de mise en service rapide du Philips Ledinaire EcoSet fournit des instructions pour la configuration d’une installation EcoSet.
Celle-ci se déroule en 3 courtes étapes :
  • - Câblage des luminaires
  • - Installation du capteur
  • - Zoning via 2 appuis sur la télécommande

  • En option, possibilité d’ajout d’un interrupteur pour contrôle manuel de l’installation.

    Guide de mise en service

    Comment installer et paramétrer vos éclairages Ledinaire EcoSet ?
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
    L'entreprise
    L'entreprise
    • L'entreprise Rexel France
    • Nous contacter
    • Nous recrutons
    • Ethique
    • Nos agences
    Produits
    Produits
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Promotions
    • Destockage
    Notre offre de services
    Notre offre de services
    • Portail de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    • Facturation Electronique
    Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

    0 avis clients certifiés par critizr logo

    social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
    reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
    Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
    • © 2026 Rexel
    • Mentions légales
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • CGV
    • Politique sécurité
    • Sites internationaux open_in_new
    Rexel logo

    Une entreprise du groupe Rexel
    © 2026 Rexel https://www.rexel.com

    Une entreprise du groupe Rexel
    © © 2026 Rexel www.rexel.com

    Une entreprise du groupe Rexel