EFFICE Optiques est un luminaire spécifiquement dédié à l’éclairage des couloirs et des cages d’escaliers. Le plafonnier LED à flux orienté facilite l’atteinte des niveaux d’éclairement PMR en parties communes de larges dimensions (établissements scolaires, habitat collectif, bâtiments publics) avec un nombre réduit d’appareils.
Senspot c’est un downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloir). Son IP65 le rend étanche aux infiltrations et aux insectes. Résistant aux chocs IK10 20J, VK21, Ø 174 mm, le Senspot peut être installé dans des plafonds à faible profondeur d’encastrement, grâce à une profondeur réduite de 70 cm.


Le tubulaire LED FILA2 est un luminaire architectural au design épuré, conçu pour l’éclairage des ERP, lieux publics et la mise en valeur des bâtiments. Très résistant grâce à son diffuseur IK10 / 20 joules, étanche IP67, FILA2 LED est adapté à de nombreuses applications. Fruit d’une démarche d’écoconception, FILA2 est évolutif grâce à ses composants démontables et réparables. Deux modèles Ø 66 mm et 98 mm, pose en applique, plafonnier ou suspension. Diffuseur opalescent, corps en polycarbonate ép. 2 mm, embouts inox 304L, fermeture par 2 vis inox CHC à chaque extrémité (option vis antivandales). Modules LED haute efficacité jusqu’à 7920 lm sortants, efficacité jusqu’à 140 lm/W. Possibilité d’un détecteur de mouvement hyperfréquence intégré, charge max. 700 W/700 VA, et option préavis d’extinction + veille, gradable DALI + switch dimming. Fila 2 est éligible aux certificats d’économie d’énergie BAR-EQ-110, BAT-EQ-127, RES-EC-104, IND-BA-116.