Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AS1-LD-HR-010-J = Dimensional array 100mm. long distance high resolution - M12
• Rideau de zone AS1 pour la détection de
petits objets
• Rideau de mesure DS1 pour la mesure
de petits objets
• Détection minimale de l'objet Ø 6 mm ou
plat 0,2 x 75 mm
• Résolution minimale de mesure 7 mm
ou 4 mm
• Hauteurs allant de 100 mm (16
faisceaux) à 300 mm (48 faisceaux)
• Distance standard 2 m et longue
distance jusqu'à 4 m
• Sortie de commutation PNP et sortie
analogique 0-10 V
As1
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane