0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Resi9 GTL

Le compartiment dédié à l’arrivée ERDF peut être installé à droite ou à gauche. La jonction sol/plafond permet de moduler la hauteur de la goulotte de 200 mm à chaque extrémité. Sans découpe la GTL peut donc avoir une hauteur de 2,4 à 2,8 m. Le châssis du coffret coulisse sur la goulotte et se fixe sans outil à la hauteur souhaitée.

Resi9 - kit goulotte 13M

SCH R9HKT13

2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

Qté:1
Pts:50

Resi9 - kit goulotte 18M

SCH R9HKT18

2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

Qté:1
Pts:80

 

CORELINE TEMPO

CoreLine tempo medium est un projecteur hautement efficace, conçu pour un remplacement un pour un de la technologie conventionnelle, tout en conservant les mêmes installations électriques et les mêmes mâts.

Facile à installer, il offre des flux lumineux pour de nombreux domaines d’applications, ainsi qu’un choix d’optiques à hautes performances (asymétrique/symétrique). Lyre de montage universelle et connecteur externe rapide 3 pôles IP68.

 
Ref.
Libellé
Qté.
Pts.

 

PHI 306353
BVP110 LED 4000lm / Asymétrique
1
220
PHI 455873
BVP125 LED 12 000lm / Asymétrique
1
300
PHI 096403
BVP130 LED 21 000lm / Asymétrique
1
350

 

En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !

COMMENT GAGNER ? C'EST SIMPLE !

Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points*.

VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.

VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez* à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.

VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2018 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2019. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.

En 2019
Vos bonus privilège ?
C'EST FACILE !

BONUS WEB EVOLUTION:
Si vous avez passé une commande RéfleX dans l’année, vous ajoutez une prime “Web Evolution” : 70 points par tranche de 1 000€ HT sur rexel.fr (plafond de 15 000 points maximum pour l'exercice 2019).

 

 
 

J'EN PROFITE

 

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble des agences Rexel France participantes (Rexel et Coaxel).