Alarme intrusion radio Ajax Alarme intrusion radio Ajax (265 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Blanc
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Contact ouverture radio Entrée univ, pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
AJAX
Contact d'ouverture radio Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Blanc
AJAX
Télécommande 4 touches Fonctions : Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur IRP volumétrique radio, Portée 12M, Immunité aux animaux - Blanc
AJAX
Détecteur IRP volumétrique radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Clavier radio LED, lecteur de badges, 4 piles AAA, Autonomie 3 ans - Blanc
AJAX
Clavier radio à touches sensitives avec lecteur de badges Technologie de badge : Mifare Desfire EV1/EV2 Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 3 ans Blanc
Badge au format porte-clé, Peut être programmée sur 13 centrales - Blanc
AJAX
Badge au format porte-clé Technologie de lecture sécuriré : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales Blanc
Détecteur fumée/chaleur radio, temp. max 60°', Niveau sonore 85dB, EN14604 Blanc
AJAX
Détecteur de fumée et de chaleur radio Limite de température maximale 60°' Niveau de pression sonore 85dB Certifié EN14604 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans Blanc
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
Contact d'ouverture/choc/vibration/inclinaison radio avec Entrée univ Blanc
AJAX
Contact d'ouverture et de choc radio Capteur de vibration et d'inclinaison Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
Sirène intérieur radio, 81/105dB,2 piles CR123, Autonomie 5 ans  Blanc
AJAX
Sirène intérieure radio Niveau sonore 81/105dB Autoprotégée 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Clavier radio, Affichage LED, 4 piles AAA fournies Autonomie 2 ans - Blanc
AJAX
Clavier radio à touches sensitives Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 2 ans Blanc
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Noir
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Noir
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Noir
AJAX
Télécommande 4 touches Fonctions : Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Noir
Centrale radio HUB2 IP/GSM/2G, 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
Contact d'ouverture/choc/vibration/inclinaison radio avec Entrée univ Noir
AJAX
Contact d'ouverture et de choc radio Capteur de vibration et d'inclinaison Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans Noir
Répéteur radio Alim110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures Blanc
AJAX
Répéteur radio Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures Blanc
Commande éléctrique 230V ON/OFF radio encastrée (max 3000w)
AJAX
Relais de puissance télécommandé, Courant de charge maximum 13'h, Fonction de compteur d'électricité, Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée), Alimentation 110/230Vac
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
Détecteur double technologie radio Portée 12m, Immunité animaux - Blanc
AJAX
Détecteur double technologie radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, prevoir capot AJABRANDPLATE/W Blanc
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure personnalisable radio, Prévoir capot de façade AJABRANDPLATE/W, 85/113 dB, IP54, Temp. de fonct : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur IRP extérieur volumétrique radio 3 à 15m, Immunité animaux Blanc
AJAX
Détecteur IRP extérieur volumétrique radio Portée 3 à 15 mètres Hauteur d'installation entre 0,8 m et 1,3 m Immunité aux animaux 80 cm de haut Alimentation 5/28V possible (conso 200 mA) 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Répéteur radio, PIRCAM Alim. 110/230V, Pack lithium fourni Autonomie 35h - Blanc
AJAX
Répéteur radio compatible PIRCAM Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures Blanc