Détecteur double technologie radio Portée 12m, Immunité animaux - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement autre
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur double technologie radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans Blanc

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

température de réaction

59 °C

interconnectable par radio (en option)

Oui

batterie fournie

lithium

avec batterie de secours

Oui

alimentation électrique principale

pile/batterie

tension d'alimentation DC

6...6 V

détecteur de fumée

Oui

autonome

Oui

message optique

Oui

message acoustique

Oui

principe de fonctionnement

autre

Type de tension d'alimentation

DC

Hauteur/Profondeur

30 mm

Longueur

132 mm

Largeur

132 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.