Barrette et borne sans vis Bizline Barrette et borne sans vis Bizline (25 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 100). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 25). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING MINI 2.5 pour fils souples et rigides 0.2-2.5 mm² (x 100). Idéale pour optimiser vos installations grâce à sa taille mini et son ergonomie.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING MINI 2.5 pour fils souples et rigides 0.2-2.5 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique et une taille mini.
BIZLINE
Connecteur courants faibles 2 entrées (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité et avec un corps transparent. Recommandé notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité, avec un corps transparent. Recommandé pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatique, etc.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L en tailles diverses : 20 x 2 / 30 x 3 /10 x 4 / 30 x 5 / 10 x 8 (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 8 entrées noire (x 50) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 2 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur 1 câble flexible/2 câbles rigides blanche (x 100) pour raccordements de radiateurs, luminaires, etc. Pratique : la connexion se fait directement entre la borne et le fil sans outil.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 12 entrées verte (x 25) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 3 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 5 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 6 entrées transparente (x 50) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 8 entrées (x 50) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 10 entrées (x 50) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 4 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 6 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur 1 câble flexible/1 câble rigide grise (x 100) pour raccordements de radiateurs, luminaires, etc. Pratique : la connexion se fait directement entre la borne et le fil sans outil.