Connecteur courants faibles 2 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 0.13...0.64 mm²
  • nombre max. de conducteurs connectables 2
  • Couleur de l'isolation autre

Connecteur courants faibles 2 entrées (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité et avec un corps transparent. Recommandé notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.

 
 

Détails du produit

Connecteur courants faibles 2 entrées pour fils monobrins Ø 0.4 à 0.9 mm (x 100) Connecteurs auto-dénudants pour fils monobrins de Ø 0.4 à 0.9 mm (26-19 AWG).
Diamètre maximal de l'isolant (mm) : 2.08.
Pré-remplis de graisse assurant une parfaite résistance à l'humidité. Recommandés notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme et de surveillance, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.
Tension (V) : 10.
Intensité (A) : 8.
Rigidité diélectrique (V) : 2000.
Résistance d'isolement > 103 MΩ,.
Température d'utilisation (°C) :
-10 à +80.
Plage d'humidité : 0 à 95 %. Auto-dénudant.
Résistant à l'humidité.
Corps transparent.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour courant de faible intensité

matériau isolant

polypropylène (PP)

commutation sans interruption

Non

transparent

Oui

diamètre du conducteur

0.4...0.9 mm

section nominale

0.13...0.64 mm²

nombre max. de conducteurs connectables

2

Couleur de l'isolation

autre

remplissage de graisse contre la corrosion

Oui

Modèle type

connecteur monoconducteur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.