Barrette et borne sans vis Barrette et borne sans vis (764 produits)


Borne de connexion à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 100). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Borne de connexion à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 50)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm² (x 25)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 pour fils souples et rigides 0.2-4 mm² (x 25). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique. Corps transparent et point de test.
Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING MINI 2.5 0.2-2.5 mm² (x 50)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING MINI 2.5 pour fils souples et rigides 0.2-2.5 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique et une taille mini.
Connecteur courants faibles 2 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100
BIZLINE
Connecteur courants faibles 2 entrées (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité et avec un corps transparent. Recommandé notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.
Borne de connexion CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Borne de connexion CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Borne de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Borne de connexion CHRISTA'L en tailles diverses (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L en tailles diverses : 20 x 2 / 30 x 3 /10 x 4 / 30 x 5 / 10 x 8 (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte
Borne de connexion CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100)
BIZLINE
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100
BIZLINE
Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité, avec un corps transparent. Recommandé pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatique, etc.