Borne WAGO 221 Green 5x4mm² à leviers souple & rigide

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Oui
  • Intensité 32 A

Borne WAGO 221 Green 5x4mm² à leviers souple & rigide

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne enfichable

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.2...4 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.14...4 mm²

Couleur

incolore

tension nominale

450 V

Intensité

32 A

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.