Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Non
  • diamètre du câble 37408...37408 mm
  • Intensité 32 A

Borne WAGO 2773 Inline 2x4mm² rigide & semi-rigide

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne enfichable

adapté à un conducteur massif

Oui

transparent

Oui

adapté à un conducteur flexible

Non

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.75...4 mm²

diamètre du câble

37408...37408 mm

Couleur

incolore

tension nominale

450 V

Intensité

32 A

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.