Borne WAGO 221 Green 3x6mm² à leviers souple & rigide

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Oui
  • Intensité 41 A

Borne WAGO 221 Green 3x6mm² à leviers souple & rigide

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne enfichable

transparent

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.5...6 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.5...6 mm²

couleur

incolore

tension nominale

450 V

Intensité

41 A

Info produit

Multiple de vente

30

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.