Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins D= 0.4 à 0.9 mm (x 100) auto-dénudant, résistant à l'humidité, avec un corps transparent. Recommandé pour téléphonie, systèmes d'alarme, éclairages LED, réseaux informatique, etc.
Connecteur courants faibles 3 entrées pour fils monobrins Ø 0.4 à 0.9 mm (x 100) Connecteurs auto-dénudants pour fils monobrins de Ø 0.4 à 0.9 mm (26-19 AWG).
Diamètre maximal de l'isolant (mm) : 2.08.
Pré-remplis de graisse assurant une parfaite résistance à l'humidité. Recommandés notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme et de surveillance, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.
Tension (V) : 10.
Intensité (A) : 8.
Rigidité diélectrique (V) : 2000.
Résistance d'isolement > 103 MΩ,.
Température d'utilisation (°C) :
-10 à +80.
Plage d'humidité : 0 à 95 %. Auto-dénudant.
Résistant à l'humidité.
Corps transparent.
pour voir vos prix et les stocks
matériau isolant
commutation sans interruption
transparent
diamètre du conducteur
section nominale
nombre max. de conducteurs connectables
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane