Capteur de température Pyro Contrôle Capteur de température Pyro Contrôle (869 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Capteur de température SK6 type K souple 285°C
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK6 de type thermocouple K souple pour mesure jusque285 °C, longueur 1 mètre et diamètre de 1mm
Capteur de température SK1 type K aiguille 800°C
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK1 de type thermocouple K à aiguille pour mesure depénétration jusque 800 °C, longueur 15 cm et diamètre de 3 mm
Capteur de température SK2 type K déformable 1000°C
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK2 de type thermocouple K déformable pour mesure jusque 1000 °C, longueur 1 mètre et diamètre de 2 mm
Capteur de température SK8 auto grip V180
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK8 de type thermocouple K pour mesure de température sur tuyauterie, longueur 32 cm pour tuyauteries de diamètre de 10 mm à 90 mm
Prolongateur de 1m terminé par : fiche mâle / fiche femelle
PYRO CONTRÔLE
Prolongateur d'une longueur de 1 mètre et de diamètre 4 mm terminé par : fiche mâle / fiche femelle
Capteur de température SK7 air ambiant 250°C
PYRO CONTRÔLE
Capteur SK7 de type thermocouple K, pour mesure sur air ambiant jusque 250 °C, longueur 15 cm et diamètre de 5 mm