Capteur de température SK8 auto grip V180

Main media
ICON

Capteur SK8 de type thermocouple K pour mesure de température sur tuyauterie, longueur 32 cm pour tuyauteries de diamètre de 10 mm à 90 mm

 
 

Détails du produit

•Capteur thermocouple K pour mesure sur tuyauteries
•Mesure de -50 °C à 900 °C
•Diamètre tuyauterie : 10 à 90 mm
•Connecteur compensé miniature mâle

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sonde de température

longueur de sonde

320 mm

Matériau

autre

plage de mesure

-50...140 °C

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.