Matériel de colonne montante et horizontale Matériel de colonne montante et horizontale (505 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement mono - 6940524
MICHAUD
Ensemble de 2 CPF 60A universels (un bleu pour le neutre et un blanc pour la phase) permettant de réaliser 1 branchement monophasé
Cornet pour distributeur 200/400A à CPF - SPCM - 6902654
MICHAUD
Cornet d'épanouissement de dimensions : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200/400A CPF ou SPCM
Ensemble de CPF 60A universel 1 branchement tri - 6940525
MICHAUD
Ensemble de 4 CPF 60A universels (1 bleu pour le neutre et 3 blancs pour les phases) permettant de réaliser 1 branchement triphasé.
Armoire de comptage IRVE PARKBOX START monophasée
MICHAUD
Cette armoire est destinée à être installée sur la place de parking dans le cadre de la création d'une dérivation individuelle sur une colonne horizontale NF C14-100. Intègre CCPI, panneau de comptage et coffret modulaire.
Distributeur d'arrivée 200A 3 départs CPF - 6902429
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A variante arrivée, permettant 3 départs mono. réalisés à l'aide de CPF
Lot de 6 étiquettes d'identification départs
MICHAUD
Lot de 6 étiquettes d'identification des départs pour distributeur de colonne électrique, fourni un autocollant sigle ECLAIR
Distributeur de niveau - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS
MAEC
Distributeur de niveau - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS - nomenclature Enedis : 6902428
Cornet d'épanouissement long
MAEC
Cornet d'épanouissement long - nomenclature Enedis : 6902654
Connecteur à perforation d'isolant de terre IRVE
MICHAUD
Ces connecteurs à perforation d'isolant permettent la dérivation du circuit de terre. Ils sont utilisés pour le raccordement du conducteur de terre issu des points de recharge. Ils s'utilisent en particulier dans les colonnes horizontales.
Distributeur d'arrivée - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS
MAEC
Distributeur d'arrivée - 200 A - à CPF - Sigle ENEDIS - nomenclature Enedis : 6902429
Panneau triphasé sans habillage sigle ENEDIS
MAEC
Panneau triphasé sans habillage sigle éclair - nomenclature Enedis : 6981220
Barrette de coupure de terre IP2X. Section de câbles Cuivre 10 à 35 mm2 ou Alumi
MAEC
Barrette de coupure de terre IP2X. Section de câbles Cuivre 10 à 35 mm2 ou Aluminium 16 à 50 mm2.Serrage par vis 6 pans creux de 4 mm, fixation en 2 points, bornes orientables à 90°.
Fusible Taille 00 AD - 45 A
MAEC
Fusible Taille 00 AD - 45 A - nomenclature Enedis : 6943514
Fusible Taille 00 AD - 60 A
MAEC
Fusible Taille 00 AD - 60 A - nomenclature Enedis : 6943513
Distributeur d'arrivée - 400 A
MAEC
Distributeur d'arrivée - 400 A - nomenclature Enedis : 6902472
Panneau monophasé - Sans habillage - Sigle ENEDIS - Type A
MAEC
Panneau monophasé - Sans habillage - Sigle ENEDIS - Type A - nomenclature Enedis : 6981155
Borne ECP-3D - Sigle ENEDIS
MAEC
Borne ECP-3D - Sigle ENEDIS - nomenclature Enedis : 6902033
Borne 300 ECP2D Sigle ENEDIS
MAEC
Borne 300 ECP2D Sigle ENEDIS - nomenclature Enedis : 6902053
Coupe-Circuit 200 A IPXXB
MAEC
Coupe-Circuit 200 A IPXXB - nomenclature Enedis : 6902650
Ensemble mono CPF 60 A interchangeable
MAEC
Ensemble mono CPF 60 A interchangeable - nomenclature Enedis : 6940524