Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte décorative design verre murale 90cm aspiration périmétrale - 1 moteur 3 vitesses - Commandes par touches - 49/66dB - 290/600m3/h - Evacuation ou recyclage, filtre charbon et 1 filtre graisse aluminium inclus - 2 LED - Livrée avec fût
• Hotte décorative murale 90 cm Série 600 ExtractionTech
• Design verre
• Couleur Noir
• Couleur façade Noire
• Débit d'air vitesse mini/maxi 290/600 m3/h
• Niveau sonore mini/maxi 49/66dB
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur
• Commandes par touches
• 3 vitesses
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 6 W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, 2 filtres charbon inclus
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle (KWh/an) 106.7
• Classe d'efficacité énergétique* C
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Efficacité de filtration des graisses 65.1%
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Pression maximale au point de rendement maximal 323 Pa
• Pression maximale 450 Pa
• Référence du filtre à charbon ECFB02ST
• Référence du filtre à charbon longue durée MCFB52PL
• OdourClean Standard Carbon filter PNC 902 986 572
• Diamètre de la buse 150 mm
• Puissance moteur absorbée 210W
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique 50 cm
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz 65 cm
• Volts 220-240
• Fréquence 50 Hz
• Longueur du câble 1.2 m
• Livrée avec prise et fût
• Dimensions emballées HxLxP 720x1000x430 mm
• Poids brut 24.16 /net 17.5 kg
• Pays de fabrication Italie
• PNC 942 051 544
• Code EAN 7333394103648
• Hauteur hors tout 480 mm
• Hauteur 915 mm
• Largeur 898 mm
• Profondeur 152 mm
* Filtrez l'air efficacement et rapidement
>> La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.
* Longue durée et excellente luminosité
>> Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.
* Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
>> Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.
* Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques
>> Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.
-
Série 600
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane